Beli wall exhaust fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Kipas Exhaust Dinding Besi (Kipas Ventilasi)atribut:
- Fan Diameter (inch): 16
- Fan Diameter (cm): 40
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 58.1-73.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)Deskripsi:The blades and housing on these fans are made from materials that will not rust or corrode when exposed to water and moisture, making the fans suitable for use in humid environments, outdoor applications, and wet areas. Direct-drive panel exhaust fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive panel exhaust fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Assembled: Assembled
- Blade Material: Polypropylene
- Drive Type: Direct Drive
- Frame Material: Fiberglass
- Guard Type: Intake
- Includes Drive Package with Motor: Yes
- Method of Construction: Cast
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
- Motor Insulation: Class F
- Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
- Ventilation Type: Exhaust
- NGY Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Exhaust Fan Dinding Dengan Motor Sunyi untuk Sirkulasi Udara MaksimalJaga kualitas udara di ruangan Anda dengan NGY Exhaust Fan, kipas angin dinding yang dirancang untuk memberikan sirkulasi udara sempurna tanpa mengganggu kenyamanan. Dengan motor low-noise dan bahan anti-korosi, NGY Exhaust Fan merupakan pilihan terbaik untuk memastikan udara bersih dan segar di rumah atau tempat usaha Anda. Motor Low-Noise yang TangguhNGY Exhaust Fan menggunakan motor yang menghasilkan performa kuat dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Nikmati udara bersih tanpa gangguan suara bising, menjaga suasana tetap nyaman dan tenang. Bahan Anti-KorosiDengan material yang tahan terhadap korosi, NGY Exhaust Fan dirancang untuk bertahan lama, bahkan dalam kondisi lingkungan lembap. Kipas ini cocok digunakan di kamar mandi, dapur, atau area yang rentan terhadap kelembapan. Desain Minimalis & EstetisNGY Exhaust Fan dirancang dengan gaya yang minimalis dan elegan, cocok untuk dipasang di berbagai jenis plafon tanpa mengurangi estetika ruangan Anda. Tampilan modern yang menyatu sempurna dengan interior Anda. Hemat EnergiMotor efisiensi tinggi pada NGY Exhaust Fan membuatnya sangat hemat energi, membantu mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan performa. Pilihan bijak untuk sirkulasi udara yang lebih hijau. Instalasi Mudah & Perawatan SederhanaTidak perlu ribet, NGY Exhaust Fan mudah dipasang dan dibersihkan. Dengan perawatan yang minimal, kipas ini akan tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Panasonic Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Motor Generasi Terbaru yang Ringan, Aman dan Tahan Lama- Hembusan udara tenang- Blade dengan Desain dan Bahan Berkualitas- Back Cabinet Awet & Tahan Karat- Louver dengan Desain Cantik dan Eleganatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Assembled: Assembled
- Blade Material: Aluminium
- Electrical Connection: Plug-In
- Frame Material: Aluminium
- Motor Enclosure: Open Dripproof
- Motor Speed (rpm): 1050
- Nameplate Voltage (VAC): 115
- Phase: 1
- Panasonic Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline)Deskripsi:Casing Material Metal Galvanis Tingkat Kebisingan Sangat Rendah Gulungan Motor Kawat Tembaga Dilengkapi Bracket Tahan Karat Kabel SNIDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)Deskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- IMATSU Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung CKE memiliki diameter kipas 10 inci yang cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Voltage (V): 220
- KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- CFI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)atribut:
- Color: White
- Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
- KDK Air Curtain (Tirai Udara)Deskripsi:- Unique sirocco fan design creates powerful air door for better prevention - Simple installation - Air detection vent to adjust air flow direction - Quick and easy inspectionatribut:
- Voltage (V): 220
- Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wired (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Stylish at panel design harmonised with your interior décoratribut:
- Power Supply: 1-phase, 220 V, 50 Hz
- KDK Kipas Exhaust Kabinet (Kipas Ventilasi)atribut:
- SNI License: Yes
- Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)Deskripsi:Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motorsatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- IMATSU Exhaust Fan Wall Stainless Steel (Kipas Exhaust Stainless)Deskripsi:Keunggulan Produk :Dilengkapi Nest/Jaring PengamanAngin KencangAnti Serangga dan Anti Arus Balik (dilengkapi dengan butterfly damper)Kipas boosterini sangat cocok digunakan sebagai pembuangan / penghisap udara yang mengunakan koneksi pipa paralon, ducting, maupun fleksibel alumunium dan juga dapat digunakan untuk ditembok. Kami menyediakan hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 4 inch sampai dengan 16 inchatribut:
- Blade: 7
- Phase: 1
- Voltage (V): 220
- CKE Industrial Exhaust Wall Fan Anti-Insect (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Keunggulan Produk : External Motor Rotor, Lebih Presisi dan Tahan Lama! Casing dan Baling-Baling Metal Dilengkapi Nest/Jaring Angin Kencang Kebisingan 70+ dB Anti Serangga dan Anti Arus Balik (dilengkapi dengan butterfly damper) Gulungan Motor Kawat Tembaga Hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan ini sangat cocok digunakan sebagai pembuangan / penghisap udara yang mengunakan koneksi pipa paralon, ducting, maupun fleksibel alumunium dan juga dapat digunakan untuk ditembok. Kami menyediakan hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 4 inch sampai dengan 16 inch Alasan kenapa membeli produk kipas di PT. Industrial Multi Fan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Voltage (V): 220 (1 Phase)
Daftar Harga wall exhaust fan Terbaru October 2026
| Panasonic Kipas Exhaust Dinding Besi (Kipas Ventilasi) | Rp1.199.900 |
| MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi) | Rp18.999.900 |
| NGY Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi) | Rp219.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi) | Rp629.900 |
| AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi) | Rp5.899.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi) | Rp789.900 |
| CKE Inline Fan Duct (Kipas Saluran Inline) | Rp429.900 |
| Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon) | Rp4.199.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp2.399.900 |
| IMATSU Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cyP106203466-1.jpg)
/ciP109430450-1.jpg)
/fgP112455556-1.jpg)
/lwP107016788-1.jpg)
/0zP109439035-1.jpg)
/njP103461847-1.jpg)
/f6P111282546-1.jpg)
/m7P105928799-11.jpg)
/m9P103461801-1.jpg)
/bpP111282421-1.jpg)
/P103139133-1.jpg)
/khP109146737-1.jpg)
/P103139072-1.jpg)
/pbP105928911-1.jpg)
/exP106875537-1.jpg)
/dlP110090489-1.jpg)
/63P112172219-1.jpg)
/chP111282449-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)